AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228090800 Q8KMK-SC OS2 blau sw - 228090800

copiacopia
RUTENBECK - RUT228090800 Q8KMK-SC OS2 blau sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665527

Codice prodotto

RUT228090800

Cod. produttore

228090800

Produttore

RUT

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC: