RUTENBECK - RUT228080600 Q8KMK-SC OM4 erika rw - 228080600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665343
Codice prodotto
RUT228080600
Cod. produttore
228080600
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no


