RUTENBECK - RUT228080000 Q8KMK-LC-D OM3 aqua rw - 228080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665282
Codice prodotto
RUT228080000
Cod. produttore
228080000
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no


