RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG - 228020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Colore - Grigio
Con numero di giunti / adattatori - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665947
Codice prodotto
RUT228020000
Cod. produttore
228020000
Produttore
RUT
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
482 mm
Larghezza:
231 mm
Profondità:
44 mm


