RUTENBECK - RUT228010100 Q8SC-D/LC-Q-MA Up g - 228010100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665602
Codice prodotto
RUT228010100
Cod. produttore
228010100
Produttore
RUT
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Elemento di base
Direzione di uscita:
Lineare
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
7005
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
17 mm
Profondità del dispositivo:
70 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
67 mm


