AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228000200 Q8ST-MA Up rw

copiacopia
RUTENBECK - RUT228000200 Q8ST-MA Up rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665619

Codice prodotto

RUT228000200

Cod. produttore

228000200

Produttore

RUT

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base

Direzione di uscita:

Lineare

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

17 mm

Profondità del dispositivo:

70 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

67 mm