RUTENBECK - RUT19310510 Kabelauslass KD Up 0 - 19310510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4043921661758
Codice prodotto
RUT19310510
Cod. produttore
19310510
Produttore
RUT
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
17 mm


