AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT17000660 Keystone-BNC-F schwarz - 17000660

copiacopia
RUTENBECK - RUT17000660 Keystone-BNC-F schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Collegamento - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921658611

Codice prodotto

RUT17000660

Cod. produttore

17000660

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato: