AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20661 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 10-15mm - 20661

copiacopia
Runpotec - RUN20661 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 10-15mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...15 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forza massima di trazione - 9.996 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045476248

Codice prodotto

RUN20661

Cod. produttore

20661

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

10...15 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio inox

Forza massima di trazione:

9.996 kN