AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20631 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm mit Hake - 20631

copiacopia
Runpotec - RUN20631 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm mit Hake

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 1.5...1.5 mm

  • Testa girevole -

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Testa tonda

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475814

Codice prodotto

RUN20631

Cod. produttore

20631

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

1.5...1.5 mm

Testa girevole:

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Testa tonda