AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20440 Kabelziehstrumpf A˜ 70-85 mm A-se-Schlau - 20440

copiacopia
Runpotec - RUN20440 Kabelziehstrumpf A˜ 70-85 mm A-se-Schlau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 70...85 mm

  • Testa girevole -

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forza massima di trazione - 14.71 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474695

Codice prodotto

RUN20440

Cod. produttore

20440

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

70...85 mm

Testa girevole:

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio inox

Forza massima di trazione:

14.71 kN