Runpotec - RUN20439 Kabelziehstrumpf A 60-70 mm A-se-Schlau - 20439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 60...70 mm
Testa girevole - sì
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio inox
Forza massima di trazione - 14.71 kN
Confezione
1 PZ
EAN
9120045474688
Codice prodotto
RUN20439
Cod. produttore
20439
Produttore
RUN
Per cavi di diametro:
60...70 mm
Testa girevole:
sì
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio inox
Forza massima di trazione:
14.71 kN


