AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20436 Kabelziehstrumpf A˜ 30-40 mm A-se-Schlau - 20436

copiacopia
Runpotec - RUN20436 Kabelziehstrumpf A˜ 30-40 mm A-se-Schlau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 30...40 mm

  • Testa girevole -

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forza massima di trazione - 14.71 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474657

Codice prodotto

RUN20436

Cod. produttore

20436

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

30...40 mm

Testa girevole:

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio inox

Forza massima di trazione:

14.71 kN