AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20418 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15 - 20418

copiacopia
Runpotec - RUN20418 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 150 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474565

Codice prodotto

RUN20418

Cod. produttore

20418

Produttore

RUN

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

150 m

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

11 mm