Runpotec - RUN20365 Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG A - 20365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 4...6 mm
Testa girevole - sì
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio inox
Forza massima di trazione - 120 kN
Confezione
1 PZ
EAN
9120045474114
Codice prodotto
RUN20365
Cod. produttore
20365
Produttore
RUN
Per cavi di diametro:
4...6 mm
Testa girevole:
sì
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio inox
Forza massima di trazione:
120 kN


