Runpotec - RUN20311 Ersatz-Glasfaserstab A 4,5mm Runpotec G - 20311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045473438
Codice prodotto
RUN20311
Cod. produttore
20311
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
400 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4.5 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


