AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20274 RunpoZ 9-15mm Kabelziehstrumpf - 20274

copiacopia
Runpotec - RUN20274 RunpoZ 9-15mm Kabelziehstrumpf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 9...15 mm

  • Testa girevole -

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 1.8 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473315

Codice prodotto

RUN20274

Cod. produttore

20274

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

9...15 mm

Testa girevole:

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

1.8 kN