Runpotec - RUN20064 Nylonspirale 4mm 25m Sucher m. Strang ve - 20064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 25 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472561
Codice prodotto
RUN20064
Cod. produttore
20064
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
25 m
Qualità del materiale:
Altri


