Runpotec - RUN20062 Nylonspirale 4mm 15m Sucher m. Strang ve - 20062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 15 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472547
Codice prodotto
RUN20062
Cod. produttore
20062
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
15 m
Qualità del materiale:
Altri


