AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN11140 RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M - 11140

copiacopia
Runpotec - RUN11140 RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rigido

  • Con lampada incorporata -

  • Lunghezza - 50...50 mm

  • Grado di protezione (IP) sensore - IP67

  • Diametro sensore camera - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045476392

Codice prodotto

RUN11140

Cod. produttore

11140

Produttore

RUN

Modello:

Rigido

Con lampada incorporata:

Lunghezza:

50...50 mm

Grado di protezione (IP) sensore:

IP67

Diametro sensore camera:

13 mm

Con funzione memoria:

Registrazione video:

Max. risoluzione orizzontale:

640

Max. risoluzione verticale:

480

Connessione USB:

Dimensione schermo:

9 cm

Slot per scheda MicroSD:

Uscita video analogica:

Angolo di apertura telecamera:

64 °

Camera angolare in avanti: