AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10211 GF3 SLIM-A˜3mm ohn MeterzAhler -30m Kab

copiacopia
Runpotec - RUN10211 GF3 SLIM-A˜3mm ohn MeterzAhler -30m Kab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004253226

Codice prodotto

RUN10211

Cod. produttore

10211

Produttore

RUN

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab ? 3 mm ist ein Kabeleinziehgerat ohne Meterzahler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur ? 4,5 mm ist sie bestens fur die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab ? 3 mm mit patentierter RG4.5 - Fuhrungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem sto?festen Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Fuhrungsspitze mit Frontgewinde RTG ? 3 mm inkl. Drallausgleich ist das Uberwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm moglich. Die automatische Ruckschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Ruckrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lasst sich mit nur einer Schraube auf der Ruckseite fur Servicearbeiten offnen. Dadurch kann auch die integrierte Zubehorbox, die ein 14-teiliges Zubehorset enthalt, entfernt werden. Das enthaltene Adaptergewinde mit RTG ? 3 mm Innengewinde auf RTG ? 6 mm Au?engewinde ermoglicht viele Kombinationsmoglichkeiten. Des Weiteren verfugt die Box uber einen ergonomischen Tragegriff und eine Anti-Rutsch Beschichtung auf der Ruckseite. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab ? 3 mm inkl. RG4.5 Fuhrungsspitze mit Drallausgleich.Optimales Einsatzgebiet: fur Rohre von ? 5mm - 40 mm Innendurchmesser