Runpotec - RUN10110 Glasfaserstab 150m A mm inkl. Stahlhasp - 10110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 150 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045475210
Codice prodotto
RUN10110
Cod. produttore
10110
Produttore
RUN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
150 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
9 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
730 mm


