AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10093 Glasfaserstab 120m A˜ 11mm inkl. Stahlha - 10093

copiacopia
Runpotec - RUN10093 Glasfaserstab 120m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 120 m

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474497

Codice prodotto

RUN10093

Cod. produttore

10093

Produttore

RUN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

120 m

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)