Runpotec - RUN10091 Glasfaserstab 120 m A 7,5 mm inkl. Stah - 10091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 120 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045474428
Codice prodotto
RUN10091
Cod. produttore
10091
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
120 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
920 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
7.5 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
720 mm


