AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10084 Glasfaserstab 80 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha - 10084

copiacopia
Runpotec - RUN10084 Glasfaserstab 80 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473933

Codice prodotto

RUN10084

Cod. produttore

10084

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

80 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

9 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no