Runpotec - RUN10076 Glasfaserstab 40m A 7,5mm inkl. Stahlha - 10076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 40 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045473858
Codice prodotto
RUN10076
Cod. produttore
10076
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
40 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
7.5 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


