AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10050 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec - 10050

copiacopia
Runpotec - RUN10050 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473544

Codice prodotto

RUN10050

Cod. produttore

10050

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

80 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

250 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4.5 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no