Runpotec - RUN10014 KabeleinziehgerAt Runpo5 mit Box 3fach - 10014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472813
Codice prodotto
RUN10014
Cod. produttore
10014
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
307 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5.3 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì


