AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUBINETTERIA PAFFONI - PFFSK075HCR MIX LAVABO S/A 1 1/4 (TIPO NUOVO ALTO) S

RUBINETTERIA PAFFONI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale rubinetto - Acciaio inox

  • Superficie - Cromato

  • Colore base - Cromo

  • Colore d'accento - Cromo

  • Numero di fori per rubinetti - 1 foro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020913077014

Codice prodotto

PFFSK075HCR

Cod. produttore

SK075HCR

Produttore

PFF

Materiale rubinetto:

Acciaio inox

Superficie:

Cromato

Colore base:

Cromo

Colore d'accento:

Cromo

Numero di fori per rubinetti:

1 foro

Misura di raccordo alimentazione:

3/8 pollice (10)

Tipo di impugnatura:

Comando singolo

Installazione:

Piastra/foro rubinetto

Altezza complessiva della struttura:

175 mm

Altezza complessiva della parte bassa scarico rubinetto:

89 mm

Sporgenza scarico:

111 mm

Miscelatore lavabo con scarico automatico 1”1/4G, completo di: • aeratore M24x1 • set 2 flessibili inox 3/8”G. Finitura cromo