AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK132180PB12F BTC 1320 180V BB B1 2F

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK132180PB12F BTC 1320 180V BB B1 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1320 mm

  • Profondità - 823 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006923

Codice prodotto

RIEK132180PB12F

Cod. produttore

K132180PB12F

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1320 mm

Profondità:

823 mm

Battery Box Tower completo per SDU 5000-6000 - STW6000 ER