AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PL5 BTC SEP 72V BB L5

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PL5 BTC SEP 72V BB L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 190 mm

  • Altezza - 333 mm

  • Profondità - 446 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006470

Codice prodotto

RIEJSEP072PL5

Cod. produttore

JSEP072PL5

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

190 mm

Altezza:

333 mm

Profondità:

446 mm

Battery Box per SEP 2200 ER - 3000 ER