AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PM4 BTC SDH 72V BB M4

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PM4 BTC SDH 72V BB M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 483 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 625 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251008962

Codice prodotto

RIEJSDH072PM4

Cod. produttore

JSDH072PM4

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

483 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

625 mm

Battery Box per VSD e SDH 2200-3000