AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40JT100RUA UPS S3T 40 XTD T1

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40JT100RUA UPS S3T 40 XTD T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 40000 W

  • Potenza apparente in uscita - 40000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Interfaccia USB -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009464

Codice prodotto

RIEDS3TK40JT100RUA

Cod. produttore

DS3TK40JT100RUA

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

40000 W

Potenza apparente in uscita:

40000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1320 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

282 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha portato allo sviluppo di un UPS senza trasformatore di III generazione, introdotto originariamente sul mercato oltre venti anni fa. Questa nuova soluzionesenza trasformatore Š classificata con FP uguale a1.