RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW8K0AA300RUA UPS STW 8000 A3 - CSTW8K0AA300RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 8000 W
Potenza apparente in uscita - 8000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007392
Codice prodotto
RIECSTW8K0AA300RUA
Cod. produttore
CSTW8K0AA300RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
8000 W
Potenza apparente in uscita:
8000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
6 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
250 mm
Profondità:
698 mm
Altezza:
500 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
78 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz