AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDR600AA3 UPS IDR 600 A3

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 360 W

  • Potenza apparente in uscita - 600 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251005640

Codice prodotto

RIEAIDR600AA3

Cod. produttore

AIDR600AA3

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

360 W

Potenza apparente in uscita:

600 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

7 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

2

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

300 mm

Altezza:

87.9 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

5

Numero di prese di uscita Schuko:

3

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

IDialog Rack (IDR) Š la soluzione ideale per la protezione di apparati periferici in ambito networking, grazie alle dimensioni contenute (profondit… di soli 300 mm) pu• essere installato in qualsiasi armadio rack da 19. La serie Š disponibile nelle p