RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK22U0B-I STAB EM MONOF RQ K22 230/230V - 512MK22U0B-I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 22000 VA
Corrente nominale secondaria - 96 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032993587833
Codice prodotto
RIE512MK22U0B-I
Cod. produttore
512MK22U0B-I
Produttore
RPS
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
22000 VA
Corrente nominale secondaria:
96 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
450 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
560 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di protezione (NEMA):
Altri