ROTEX - RXHEKHHE200CV37 MONOBLOC-DHW HP 200 L 2 GEN - EKHHE200CV37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4573535198581
Codice prodotto
RXHEKHHE200CV37
Cod. produttore
EKHHE200CV37
Produttore
RXH
Descrizione Scaldacqua in pompa di calore- Nessuna unità esterna!- Unità preinstallata- Movimentazione semplice grazie al diametro compatto di soli 600 mm - Collegamento semplice sulla parte superiore o laterale per massimizzare le possibilità di installazione - Ingombro di soli 0,36 m2- Semplice alimentazione elettrica, tramite spina- Lunghezza massima consigliata delle tubazioni: 6 metri per ogni tubo con 2 raccordi a gomito da 90°- L’elevata qualità delle finiture garantisce la resistenza del prodotto nel tempo- Manutenzione semplice con accesso dalla parte superiore e laterale- L’unità informa l’utente della necessità di pulire il filtro dell'aria- È sufficiente sostituire 1 (200 L) o 2 (260 L) anodi per migliorare la protezione contro la corrosione e aumentare la durata dell’unità Il design compatto della pompa di calore monoblocco per acqua calda sanitaria garantisce un'elevata facilità di installazione e manutenzione in tutti gli spazi.- 3 modalità di funzionamento (Eco -Auto - Boost) in base alle singole preferenze- Ciclo di sbrinamento automatico- Ciclo di protezione contro la formazione di legionella
.jpg?8475867585706090B3B689A9B3A45EABB5A78276846F606281778C75725F615D7EAFC4AC&ts=1759358051485)
.jpg?8475867585706090B3B689A9B3A45EABB5A78276846F606281778C75725F625D7EAFC4AC&ts=1759358051485)



