AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSYAK107B FARO 48V LED N 7W CON ANELLO B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681099

Codice prodotto

RSSYAK107B

Cod. produttore

YAK107B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

7 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

75 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Larghezza:

167 mm

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore int egrato per illuminazione puntuale. Applicabile aparete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo ). Disponibile con base nera o bianca, con anelloin sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355? rispetto all?asse verticale e di ?90?rispetto all?asse orizzontale. Proposto con ottica di 38? e disponibile ottica da 12? da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI>90) e della versatilit? di utilizzo, il prodotto ? adatto per ambienti retail, residenzi ali e spazi museali.