AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSWES002B LAMPADA SOFFITTO E27 BIANCA 4X75W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056585011018

Codice prodotto

RSSWES002B

Cod. produttore

WES002B

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

420 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

420 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

4

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Lampada da soffitto e da parete in vetro extrachia ro lucido temperato con bordo colorato di biancoe particolari cromati. Proposta nella forma quadrata e rettangolare. Attacco E27 che consente di mon tare lampadina LED.