AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV005GR PLAFONIERA D.48 3XE27 GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421682997

Codice prodotto

RSSVIV005GR

Cod. produttore

VIV005GR

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Diametro esterno:

480 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.