ROSSINI - RSSTWI005OTS LAMPADA DA TERRA 2XE27 42W OTT S - TWI005OTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità - 1470 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8015421569625
Codice prodotto
RSSTWI005OTS
Cod. produttore
TWI005OTS
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità:
1470 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Numero di sorgenti luminose:
2
Colore del corpo:
Ottone
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
270 mm






