AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI005BB LAMPADA DA TERRA 2XE27 42W B/B - TWI005BB

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Altezza / Profondità - 1470 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421601073

Codice prodotto

RSSTWI005BB

Cod. produttore

TWI005BB

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Max prestazioni del sistema:

75 W

Altezza / Profondità:

1470 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

2

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

270 mm

Classe di protezione:

I

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.