AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSST.20600-200 LAMPADA DA TERRA - T.20600-200

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Altezza / Profondità - 2130 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421529629

Codice prodotto

RSST.20600-200

Cod. produttore

T.20600-200

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza / Profondità:

2130 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

260 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera antic ondensa.