ROSSINI - RSSSTI001N LAMAPDA DA TERRA LED NERO 50W - STI001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 50 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677481
Codice prodotto
RSSSTI001N
Cod. produttore
STI001N
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
50 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1450 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
300 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
800 mm





