AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSSTE001B INCASSO LED 4W IP65 3K D.40MM - STE001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675364

Codice prodotto

RSSSTE001B

Cod. produttore

STE001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

40 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Faretto LED da incasso a soffitto per esterno versatile, potente ed efficiente per creare accattivanti giochi di luce e garantire nel contempo un suff iciente livello di illuminamento per la fruizionedegli spazi. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED incluso da installare in remoto. Disponibile nella versione bianca e in tre dimensioni e relative potenze per soddisfare scelte progettuali diverse. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondens a.