ROSSINI - RSSSMA102 INCASSO LED 15W 4K - SMA102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 15 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421672936
Codice prodotto
RSSSMA102
Cod. produttore
SMA102
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
15 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
136 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Rendimento luminoso delle lampade:
84 lm/W
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19






