AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSPUL201 KIT SOSPENSIONE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Altezza - 44 mm

  • Diametro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421661275

Codice prodotto

RSSPUL201

Cod. produttore

PUL201

Produttore

RSS

Materiale:

Ottone

Altezza:

44 mm

Diametro:

16 mm

Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.