ROSSINI - RSSPIC001N SOSPENSIONE IN METALLO D.50 CM - PIC001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421534531
Codice prodotto
RSSPIC001N
Cod. produttore
PIC001N
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
110 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






