ROSSINI - RSSOLI001AN PALO DA ESTERNO LED 1X15W 3000K - OLI001AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 265 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421556557
Codice prodotto
RSSOLI001AN
Cod. produttore
OLI001AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
265 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1080 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
108 mm
Larghezza:
108 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I






