AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.258-11-C LAMPADINA PAR 30 LED

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 863...863 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421542901

Codice prodotto

RSSL.258-11-C

Cod. produttore

L.258-11-C

Produttore

RSS

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

863...863 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

96 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Colore:

Bianco

Diametro:

95 mm

Denominazione lampada:

PAR30

Lampada PAR 30 LED 11W bianca calda 3000K 863lm E27 36° 230V. Ø 95 - L. 96mm